Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 20/11mm

Art-nr.: 260329 20/11
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH20R SDQCR/L11
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Passande vändskär DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 25 mm
Mittförskjutning L3 14,5 mm
Spännhöjd L2 18 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260329 20/11
EAN/GTIN 4045197652874
Tillverkarens nummer 260329 20/11