Invändig skärhållare HSS 10/07 mm

Art-nr: 260329 10/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 10 mm
    Vändskärsstorlek 7 mm
    Användning Vänster
    Invändigt svarvdjup upp till 5×D
    Skärmaterial HSS
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare AH10K SDQCR/L07
    Inställningsvinkel κ 107,5 grad
    Passande vändskär DC.. 0702..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13 mm
    Mittförskjutning L3 7 mm
    Spännhöjd L2 9 mm
    Huvudängd L1 20 mm
    totallängd L 125 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 7
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260329 10/07
    EAN/GTIN 4045197652843
    Tillverkarens nummer 260329 10/07

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen