{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | AH25R SDQCR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 107,5 grad | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32 mm | |
Mittförskjutning L3 | 17 mm | |
Spännhöjd L2 | 23 mm | |
Huvudängd L1 | 40 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260328 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197652836 | |
Tillverkarens nummer | 260328 25/11 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |