GARANT Master Mute borrstång 32/11 mm

Art-nr: 260326 32/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Norm: DIN 8024
  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Skaftdiameter Ds 32 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm DIN 8024
Svängning dämpad
Invändig ja
ISO-kod hållare A32X SDUCR/L11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 40 mm
Mittförskjutning L3 22 mm
icke monterbart område S 192 mm
totallängd L 277 mm
Utkragningslängd L1 160 mm
Skruvsats förvändskär 269028 50
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260326 32/11
EAN/GTIN 4067263622925
Tillverkarens nummer 260326 32/11

Benämning

Utförande:

Runt skaft utan spännyta.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär

Från samma serie "Master Mute" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen