Invändig skärhållare HM 10/07 mm

Art-nr: 260321 10/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare E10K SDQCR/L07
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13 mm
Mittförskjutning L3 7 mm
Spännhöjd L2 9,6 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260321 10/07
EAN/GTIN 4045197877758
Tillverkarens nummer 260321 10/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen