HM-borrstång E.. SDQCR 107,5°, för vändskärplattor DC.., höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 20/11mm

Art-nr.: 260320 20/11
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare E20S SDQCR/L11
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Passande vändskär DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 25 mm
Mittförskjutning L3 12,5 mm
Spännhöjd L2 18,9 mm
totallängd L 250 mm
Utkragningslängd L1 52 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260320 20/11
EAN/GTIN 4045197877727
Tillverkarens nummer 260320 20/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen