Invändig skärhållare HM 25/11 mm

Art-nr: 260319 25/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 25 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning Vänster
    Invändigt svarvdjup upp till 8×D
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 8024
    Invändig ja
    ISO-kod hållare E25S SDUCR/L11
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Passande vändskär DC.. 11T3..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
    Mittförskjutning L3 16 mm
    Spännhöjd L2 24 mm
    totallängd L 250 mm
    Utkragningslängd L1 200 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 8
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260319 25/11
    EAN/GTIN 4062406065973
    Tillverkarens nummer 260319 25/11

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen