Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 25/11mm

Art-nr.: 260318 25/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare E25S SDUCR/L11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
Mittförskjutning L3 16 mm
Spännhöjd L2 24 mm
totallängd L 250 mm
Utkragningslängd L1 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260318 25/11
EAN/GTIN 4062406065966
Tillverkarens nummer 260318 25/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen