{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | SDJCR/L 2020K11 | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 20,5 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260304 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263109662 | |
Tillverkarens nummer | 260304 20/11 |