Skärhållare 10/07 mm

Art-nr: 260300 10/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 10 mm
    Vändskärsstorlek 7 mm
    Användning neutral
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SDNCN 1010E07
    Passande vändskär DC.. 0702..
    Funktionsbredd L4 neutrala hållare 5 mm
    Utkragande längd L1 neutrala hållare 9,5 mm
    Totallängd L neutrala hållare 70 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 22
    Inställningsvinkel κ 62,5 grad
    Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260300 10/07
    EAN/GTIN 4045197878236
    Tillverkarens nummer 260300 10/07

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen