GARANT Master Eco-klämhållare 25/11 mm

Art-nr: 260293 25/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Eco
    Skaftmått 25 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning vänster
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare SDJCR/L 2525M11
    Passande vändskär DC.. 11T3..
    Funktionsbredd L4 32 mm
    Huvudängd L1 30 mm
    totallängd L 150 mm
    Skruvsats förvändskär 269023 3
    Underläggsplatta 269007 1
    Skruv för underläggsplatta 269013 7
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Användning Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260293 25/11
    EAN/GTIN 4067263122524
    Tillverkarens nummer 260293 25/11

    Benämning

    Utförande:

    Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

    Anmärkning:

    Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006−311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Vändskär

    Från samma serie "Master Eco" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen