CCMT 120408 HBT020

Art-nr: 260221 HBT020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
1 350 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HBT020
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PM
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 280 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260221 HBT020
EAN/GTIN 4062406257057
Tillverkarens nummer 260221 HBT020

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen