CCMT 09T304 HBT020

Art-nr.: 260211 HBT020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
1 832 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBT020
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PM
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 280 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260211 HBT020
EAN/GTIN 4062406256999
Tillverkarens nummer 260211 HBT020

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CCMT 09T304  HBT020

CCMT 09T304 HBT020

på begäran
I lager
1 832 styck i lager
81,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 602 styck i lager
Från 1  st
125,60  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
104,63  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
626 styck i lager
Från 1  st
141,42  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
117,92  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 2 2 2
ISO-kod vändskär CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304
Skärmaterial VHM VHM VHM
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm 0,4 mm - 2 mm
Sort HBT020 HB7020 HB7020
spån-brytare PM SM WSM
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen