CCMT 060204, Sort: SP4019

Art-nr.: 260181 SP4019
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    141,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    117,82  SEK / st.
på begäran
I lager
342 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 060204
Hörnradie 0,4 mm
Sort SP4019
Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare 73
Skärdjup ap 0,2 mm - 5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,45 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 440 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260181 SP4019
EAN/GTIN 2050001938978
Tillverkarens nummer 5667715

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CCMT 060204, Sort: SP4019

CCMT 060204, Sort: SP4019

på begäran
I lager
342 styck i lager
Från 1  st
141,29  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
117,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
808 styck i lager
Från 1  st
102,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
85,07  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 2 2
Hörnradie 0,4 mm 0,4 mm
ISO-kod vändskär CCMT 060204 CCMT 060204
Skärdjup ap 0,2 mm - 5 mm 0,2 mm - 4 mm
Sort SP4019 HB725-1
Matning f 0,1 mm/v - 0,45 mm/v 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen