{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 060202 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | SP4019 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | 73 | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 440 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260180 SP4019 | |
Tillverkarens nummer | 5659281 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
CCMT 060202, Sort: SP4019
på begäran
I lager
454 styck i lager
Från
1
st
141,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
117,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
501 styck i lager
Från
1
st
109,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
91,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
ISO-kod vändskär | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Sort | SP4019 | HB7120-1 |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |