{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7130-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260160 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750190 | |
Tillverkarens nummer | 260160 HB7130-2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
CC.T 120408, Sort: HB7130-2
på begäran
I lager
327 styck i lager
Från
1
st
156,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
130,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
505 styck i lager
Från
1
st
153,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
127,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
156 styck i lager
Från
1
st
156,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
130,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
565 styck i lager
96,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm |
Sort | HB7130-2 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 |
spån-brytare | VM | VM | VM | MM |
Primäranvändning | M | M | M | MF |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |