CC.T 09T304 HB725-1

Art-nr: 260150 HB725-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    120,69  SEK / st.
  • Från 10st.
    100,66  SEK / st.
på begäran
I lager
1 949 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB725-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare UM1
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 4 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 250 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260150 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765927
Tillverkarens nummer 260150 HB725-1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen