CC.T 09T304, Sort: HB7120-1

Art-nr.: 260150 HB7120-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    126,04  SEK / st.
  • Från 10st.
    105,00  SEK / st.
på begäran
I lager
1 155 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7120-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 260 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260150 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197817198
Tillverkarens nummer 260150 HB7120-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CC.T 09T304, Sort: HB7120-1

CC.T 09T304, Sort: HB7120-1

på begäran
I lager
1 155 styck i lager
Från 1  st
126,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
105,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 458 styck i lager
Från 1  st
126,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
105,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 2 2
Hörnradie 0,4 mm 0,4 mm
ISO-kod vändskär CCMT 09T304 CCMT 09T304
Skärmaterial VHM VHM
Skärdjup ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm
spån-brytare VM SM
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen