CCMT 09T308 Wiper PV720

Art-nr: 260100 PV720
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    149,13  SEK / st.
  • Från 10st.
    124,25  SEK / st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CCMT 09T308
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort PV720
    Skärmaterial Cermet
    Primäranvändning P
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare WP
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 270 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260100 PV720
    EAN/GTIN 4960664753734
    Tillverkarens nummer TLD01548

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerligt
     
    torrt
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen