{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 09T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA125P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | WP | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,07 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 90 m/min - 180 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260100 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664017515 |