CC.T 09T304 CA510

Art-nr: 260097 CA510
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CCMT 09T304
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort CA510
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare HQ
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 140 m/min - 450 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260097 CA510
    EAN/GTIN 4960664696475
    Tillverkarens nummer TAA00483

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen