{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 09T302 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | CCX | |
Skärmaterial | Cermet | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PP | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 310 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260096 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664911219 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T302 CCX
på begäran
I lager
98 styck i lager
Från
1
st
143,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
119,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 224 styck i lager
Från
1
st
97,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
81,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 |
Skärmaterial | Cermet | Cermet |
Sort | CCX | CU7010 |
spån-brytare | PP | SS |
Primäranvändning | P | P |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |
Tolerans | M | MF |