CC.T 09T302 CA025P

Art-nr: 260096 CA025P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    145,50  SEK / st.
  • Från 10st.
    121,31  SEK / st.
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CCMT 09T302
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort CA025P
    Skärmaterial HM
    Beläggning belagd
    Primäranvändning P
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare HQ
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 330 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260096 CA025P
    EAN/GTIN 4960664878192

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen