{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 060202 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | CA510 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | WP | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 140 m/min - 450 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260093 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664753109 | |
Tillverkarens nummer | TAA00445 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
CCMT 060202 Wiper, Sort: CA510
på begäran
I lager
29 styck i lager
107,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
863 styck i lager
Från
1
st
110,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
91,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 |
Hörnradie | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kod vändskär | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 140 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Tolerans | M | MF |