CCGT 060204 SP4019

Art-nr: 260073 SP4019
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    248,11  SEK / st.
  • Från 10st.
    206,74  SEK / st.
på begäran
I lager
91 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCGT 060204
Hörnradie 0,4 mm
Sort SP4019
Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare 62
Skärdjup ap 0,15 mm - 3 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 440 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260073 SP4019
Tillverkarens nummer 5660439

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare