{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 120408 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB7415-1 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | S | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | TIS | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 110 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260066 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749583 | |
Tillverkarens nummer | 260066 HB7415-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Sort: HB7415-1
på begäran
I lager
392 styck i lager
Från
1
st
157,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
131,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
520 styck i lager
Från
1
st
125,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
104,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 |
Hörnradie | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kod vändskär | CCMT 120408 | CCMT 09T308 |
Skärmaterial | HM | HM |
spån-brytare | TIS | TIS |
Primäranvändning | S | S |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |