CC.T 09T304 HB7315-1

Art-nr: 260058 HB7315-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    196,88  SEK / st.
  • Från 10st.
    164,16  SEK / st.
på begäran
I lager
147 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CCGT 09T304
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HB7315-1
    Skärmaterial HM
    Primäranvändning N
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare AF
    Tolerans G
    Skärdjup ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Matning f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 600 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260058 HB7315-1
    EAN/GTIN 4062406769925
    Tillverkarens nummer 260058 HB7315-1

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen