CCMT 060202 Wiper, Sort: HB7020

Art-nr.: 260051 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    123,74  SEK / st.
  • Från 10st.
    103,16  SEK / st.
på begäran
I lager
484 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 060202
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare WSS
Tolerans MF
Skärdjup ap 0,2 mm - 1 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260051 HB7020
EAN/GTIN 4045197948809
Tillverkarens nummer 260051 HB7020

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CCMT 060202 Wiper, Sort: HB7020

CCMT 060202 Wiper, Sort: HB7020

på begäran
I lager
484 styck i lager
Från 1  st
123,74  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
103,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 125 styck i lager
Från 1  st
110,06  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
91,77  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
445 styck i lager
68,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 2 2 2
Hörnradie 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning Finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup ap 0,2 mm - 1 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 2 mm
Sort HB7020 HB7020 HBT020
spån-brytare WSS SS PF
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen