CC.T 060202, Sort: HB7415-1

Art-nr.: 260050 HB7415-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    109,58  SEK / st.
  • Från 10st.
    91,37  SEK / st.
på begäran
I lager
512 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 060202
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7415-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning S
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare TIS
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 110 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260050 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749521
Tillverkarens nummer 260050 HB7415-1

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen