CCGT 030101, Sort: HB7125-1

Art-nr.: 260046 HB7125-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    211,04  SEK / st.
  • Från 10st.
    175,87  SEK / st.
på begäran
I lager
3 139 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCGT 030101
Hörnradie 0,1 mm
Sort HB7125-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VF
Tolerans G
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,2 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260046 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406058678
Tillverkarens nummer 260046 HB7125-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen