CCGT 030101 PR1725

Art-nr: 260040 PR1725
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
75 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCGT 030101
Hörnradie 0,1 mm
Sort PR1725
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare MP-CF
Skärdjup ap 0,03 mm - 0,2 mm
Matning f 0,02 mm/v - 0,1 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 180 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 100 m/min - 150 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260040 PR1725
EAN/GTIN 4960664890347
Tillverkarens nummer TLM00056

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare