Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 8/06mm

Art-nr.: 260032 8/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A08H SCLCR/L06
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC..0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 10 mm
Mittförskjutning L3 6 mm
Spännhöjd L2 7 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260032 8/06
EAN/GTIN 4045197652225
Tillverkarens nummer 260032 8/06

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen