Invändig skärhållare stål 40/12 mm

Art-nr: 260032 40/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 40 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A40T SCLCR/L12
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 49 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
Spännhöjd L2 38,5 mm
totallängd L 300 mm
Skruvsats förvändskär 269028 20
Underläggsplatta 269005 6
Skruv förunder-läggs-platta 269013 5
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260032 40/12
EAN/GTIN 4045197652294
Tillverkarens nummer 260032 40/12

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen