{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 9 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A16Q SCLCR/L09 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | CC.. 09T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 18 mm | |
Mittförskjutning L3 | 9 mm | |
Spännhöjd L2 | 15 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Vändskärsskruv | 269022 3 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260029 16/09 | |
Tillverkarens nummer | THC11607 |