GARANT Master Eco svarvhållare kort 16/09 mm

Art-nr: 260027 16/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Eco
    Skaftmått 16 mm
    Vändskärsstorlek 9 mm
    Användning vänster
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig ja
    ISO-kod hållare SCLCR/L 1616F09
    Passande vändskär CC.. 09T3..
    Funktionsbredd L4 20 mm
    Huvudängd L1 30 mm
    totallängd L 80 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 28
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Användning Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260027 16/09
    EAN/GTIN 4067263122395
    Tillverkarens nummer 260027 16/09

    Benämning

    Utförande:

    Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

    Anmärkning:

    Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006−311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Vändskär

    Från samma serie "Master Eco" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen