{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Höger | |
System | DM | |
Invändig | ja | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SCLCR/L 12 | |
Passande vändskär | CC.. 1204.. | |
passande grundstomme | 264910 - 264922 | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 49 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Vändskärsskruv | 269022 3 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 260008 DM/12 | |
Tillverkarens nummer | 090-50131DM1295 |