Skärhållare 20/09 mm

Art-nr: 260007 20/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SCLCR/L 2020K09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 17 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 1
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260007 20/09
EAN/GTIN 4045197651730
Tillverkarens nummer 260007 20/09

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen