Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm

Art-nr.: 260007 16/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SCLCR/L 1616H12
Passande vändskär CC.. 1204..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 20 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 20
Underläggsplatta 269005 6
Skruv för underläggsplatta 269013 5
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260007 16/12
EAN/GTIN 4045197654854
Tillverkarens nummer 260007 16/12

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen