{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
användningsområde | HÅRD | |
ISO-kod vändskär | TNGA 160412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | PT600M | |
Skärmaterial | Keramik | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spånbrytare | S02025 | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 255850 HART | |
EAN/GTIN | 4960664546381 | |
Tillverkarens nummer | TCV06611 |