DNGA 150608, PT600M, användningsområde: GG

Art-nr.: 255819 GG
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
110 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

användningsområde Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tillämpningsområde GG
ISO-kod vändskär DNGA 150608
Hörnradie 0,8 mm
Sort PT600M
Skärmaterial Keramik
Skärförhållande kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent
spånbrytare T02025
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 550 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 255819 GG
EAN/GTIN 4960664545681
Tillverkarens nummer TCV02107
Tillverkare KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

GG(G)
K
550
kontinuerligt
 
torrt
 
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG(G)
K

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda keramikvändskär.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen