CNGA 120408 HART

Art-nr: 255806 HART
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
175 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

användningsområde Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    användningsområde HÅRD
    ISO-kod vändskär CNGA 120408
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort PT600M
    Skärmaterial Keramik
    Skärförhållande kontinuerligt
    spånbrytare S02025
    Skärdjup ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 200 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 255806 HART
    EAN/GTIN 4960664545537
    Tillverkarens nummer TCV01006

    Användningstabell

    Stål < 55 HRC
    H
    200
    Stål < 60 HRC
    H
    160
    Stål < 67 HRC
    H
    140
    kontinuerligt
     
    torrt
     
    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    Stål < 67 HRC
    H
    GG(G)
    K

    Benämning

    Utförande:

    MEGACOAT-belagda keramikvändskär.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen