CNGA 120404, PT600M, användningsområde: HART

Art-nr.: 255803 HART
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
110 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

användningsområde Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

användningsområde HÅRD
ISO-kod vändskär CNGA 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort PT600M
Skärmaterial Keramik
Skärförhållande kontinuerligt
spånbrytare S02025
Skärdjup ap 0,1 mm - 0,9 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255803 HART
EAN/GTIN 4960664545513
Tillverkarens nummer TCV01001

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
200
Stål < 60 HRC
H
160
Stål < 67 HRC
H
140
kontinuerligt
 
torrt
 
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG(G)
K

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda keramikvändskär.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen