{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
användningsområde | HÅRD | |
ISO-kod vändskär | RNGN 120700 | |
Sort | KB7205 | |
Skärmaterial | Keramik | |
Primäranvändning | H | |
Sekundär användning | K | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Eggutförande | 0,1 mm × 20° | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 180 m/min - 250 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 250 m/min | |
Antal byten/skär | 16 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 255770 HART | |
EAN/GTIN | 4045197511652 |