{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TNGA 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | KBN35M | |
Skärmaterial | CBN | |
Skärförhållande | kontinuerligt; snitt intermittent; krävande intermittent | |
Eggutförande | MET | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 180 m/min | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 255659 MET | |
EAN/GTIN | 4960664544516 | |
Tillverkarens nummer | TBA04361 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
TNGA 160404, KBN35M, Typ: MET
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 511,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
308,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
1 101,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Skärförhållande | kontinuerligt; snitt intermittent; krävande intermittent | kontinuerligt; snitt intermittent | kontinuerligt; snitt intermittent; krävande intermittent |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Sort | KBN35M | BUX220 | BU7220 |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |