CNGA 120408 MET

Art-nr: 255616 MET
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CNGA 120408
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort KBN25M
    Skärmaterial CBN
    Skärförhållande snitt intermittent
    Eggutförande MET
    Skärdjup ap 0,1 mm - 0,3 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 180 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 255616 MET
    EAN/GTIN 4960664507108
    Tillverkarens nummer TBZ01461

    Användningstabell

    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    Stål < 67 HRC
    H
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    intermittent
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
    MultiEdge Tough; 2 resp. 3 skär per vändskär med speciell spånbrytare för optimala resultat vid intermittent bearbetning.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen