{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VNMA 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | BUX220 | |
Skärmaterial | CBN | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Eggutförande | M | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,25 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 255596 M | |
EAN/GTIN | 4045197818003 | |
Tillverkarens nummer | 255596 M |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
VNMA 160404, BUX220, Eggutförande: M
på begäran
I lager
22 styck i lager
308,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
152 styck i lager
755,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 1 | 2 |
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod vändskär | VNMA 160404 | VNGA 160404 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärmaterial | CBN | CBN |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |