{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNGA 080412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | BU7220 | |
Skärmaterial | CBN | |
Skärförhållande | kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent | |
Eggutförande | G | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 90 m/min - 140 m/min | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 255481 G | |
EAN/GTIN | 4045197895493 | |
Tillverkarens nummer | 255481 G | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |