CNGA 120416 G

Art-nr: 255421 G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNGA 120416
Hörnradie 1,6 mm
Sort BU7220
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,2 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 140 m/min
Eggutförande G
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255421 G
EAN/GTIN 4045197895257
Tillverkarens nummer 255421 G

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Bestyckad med 2 skär.

Beskrivning:

Ny CBN med en balanserad kombination av slit- och brottstyrka för universell användning i härdade stål med upp till 67 HRC i kombination med en specialspånbrytare. För användning i såväl kontinuerlig som i lätt och starkt intermittent skärning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen