{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Skärmaterial | Stål | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08 | |
Passande vändskär | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Mittförskjutning L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Spännhöjd L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
totallängd L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Reservdel | 259981 12 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 255161 3 | |
EAN/GTIN | 4062406609504 | |
Tillverkarens nummer | 255161 3 |