{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | DIN ISO 5610; Verkstadsnorm | |
ISO-kod hållare | PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12 | |
Passande vändskär | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 22 mm; 25 mm; 25 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Reservdel | 259981 1 | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 255130 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941718 | |
Tillverkarens nummer | 255130 16 |